{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina igle | 185 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Izhodna izvrtina H8 | 7 mm | |
Dolžina posnemanja v jeklo | 8 mm - 24 mm | |
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 590 kg | |
Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |
Številka izdelka | 290431 7 | |
Številka proizvajalca | SW7-6KT-HSS |