Plaquette de coupe à profil Hexagonal, TiN, à partir de 6 pans: 11mm

Réf.: 290346 11
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
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquettes de coupe à profil
Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Lubrifiant oui
Profil de coupe forme hexagonale
Ouverture de clé min. SW 11 mm
Ouverture de clé max. SW 17 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290346 11
EAN / GTIN 4045197965721
Réf. fabricant 290346 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

À revêtement TiN.
Adapté au réaffûtage.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 290340 − 290344.

Remarque(s):

  • Les plaquettes de coupe à profil peuvent être utilisées pour les empreintes carrées ou hexagonales (voir tableau des produits).
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.