Opis:
Stopnjevanje 0,001 mm. To je kazalnik z enim obratom, ki vam ponuja naslednje prednosti: Blokirni vijak in vzvod za pomik (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Zlahka jih namestite in odstranite brez orodja. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin. Merilniki z enim vrtenjem roke izključujejo napake pri odčitavanju, ki se pojavljajo pri merilih z neprekinjenim vrtenjem roke.
Lastnosti:
- A: 47,2
- Številka starega članka: 2901SB-10
- B: 66,1
- C: 57
- D: 18,1
- Digitalno/analogno: Analogno
- E: 20
- En obrat kazalca: Da
- Vpenjalno steblo: 8 mm
- F: 16,9
- G: 20,7
- Velikost / dimenzija: 0,13 X 0,085 X 0,06 M
- H: 52
- H MPE (obratni razpon): 2
- I: 7,6
- Hod bata: 4,1
- Merilno območje: 0,16
- Merilno območje/obrat: 0,2 mm
- Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: M 2,5 x 0,45 mm
- Merilna sila: 0,4-1,5 N.
- Merilna sila: 0,4–1,5
- Model z diskom z merilom: 0-100-0
- MPE 1/10 ov obrat: 2
- MPE Merilno območje: 4
- R MPE (ponovljiva natančnost): 1
- Delitev skale: 0.001
- Zaščita pred udarci: Da
- Tip: DIN EN ISO
- Inč/Metrični: Metrično