TGPAD 3R-T9 Adapter za rezalne vložke TGMF/TGMP za zarezovalno struženje

Št. art.: 2850122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850122
EAN/GTIN 7291075169171
Številka proizvajalca 2850122
L-število L23920 2529

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 37,2 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 37,2 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse