TGIL 19C-3 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke TOP-GRIP

Št. art.: 2850070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850070
EAN/GTIN 7291075095395
Številka proizvajalca 2850070
L-število L23920 883

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,118″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,118 ″, skupna dolžina (OAL) 7,1″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,22″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,118″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,56″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,95″
  • Skupna dolžina (OAL): 7,1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse