TGHN 26-3D Dvostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2850035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850035
EAN/GTIN 7291075075311
Številka proizvajalca 2850035
L-število L23920 2350

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse