SCHR 9.5-22BF Orodje za rezkanje in struženje za stružnice z drsno glavo in avtomatske stružnice. Možnost vpenjanja z obeh strani.

Št. art.: 2802080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SWISSCUT INNOVAL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2802080
EAN/GTIN 7291075315431
Številka proizvajalca 2802080
L-število L23920 3249

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
  • Površinska dolžina (OAL): 4,921″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.315″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.921″
  • Višina stebla (H): 3/8″
  • Širina trna (B): 3/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse