THDR 3232-14T20-IQ Osnovno držalo za zunanjo obdelavo za široke rezalne vložke za zarezovanje

Št. art.: 2801982
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2801982
EAN/GTIN 7291075316704
Številka proizvajalca 2801982
L-število L23920 550

Opis

Description:

Groove/Turn Indexable Holders, Overall Length (OAL) 170 mm

Feature:

  • Cutting Depth Maximum (CDX) 20 mm
  • Functional Width (WF) 25.5 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Shank Height (H) 32 mm
  • Shank Width (B) 32 mm