THDR 3232-14T20-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: 2801982
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2801982
EAN / GTIN 7291075316704
Réf. fabricant 2801982
Article hors catalogue L23920 550

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25.5 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm