TGBHL 31.7C-12 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801605
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801605
EAN/GTIN 7291075278293
Številka proizvajalca 2801605
L-število L23920 945

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 1/2 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,46″, skupna dolžina (OAL) 6,7 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 1,18″
  • Največja širina rezanja (CWX): 1/2″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,46″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,05″
  • Skupna dolžina (OAL): 6,7″
  • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse