SXCNN 2525 P10-06 Držala za zunanjo obdelavo za po meri prilagojene rezalne vložke za struženje profilov

Št. art.: 2801358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801358
EAN/GTIN 7291075112436
Številka proizvajalca 2801358
L-število L23920 2931

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse