SXCNN 2020 P14-03 Držala za zunanjo obdelavo za po meri prilagojene rezalne vložke za struženje profilov

Št. art.: 2800964
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800964
EAN/GTIN 7291075112290
Številka proizvajalca 2800964
L-število L23920 2712

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm