CGIN 26A-4 Nosilci rezil za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje za nože za notranje struženje GHIC...-50

Št. art.: 2800587
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800587
EAN/GTIN 7291075039832
Številka proizvajalca 2800587
L-število L23920 173

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 3,6 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,6 mm
  • DMin, odcep 54 mm
  • Višina vpenjala (H) 26 mm