CGIN 26A-4 Nosiče břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -50

Artiklové číslo: 2800587
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800587
EAN / GTIN 7291075039832
Číslo výrobce 2800587
L-číslo L23920 173

Popis

Popis:

Upínač pro frézování/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,6 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 54 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm