TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano 70-100 mm

Št. art.: 274202 70-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 30 mm
Celotna dolžina L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 30 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFA 70R-5IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274202 70-100
EAN/GTIN 7291075311075
Številka proizvajalca 2302600

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse
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
    Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico