Nož za notranje zarezovalno struženje 16/3

Št. art.: 274171 16/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Širina zareze w 2,2; 3 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
tmaks za notranjo obdelavo 3 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 14 mm
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 25 mm
Celotna dolžina L 78 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Področje uporabe Radialni notranji utori
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274171 16/3
EAN/GTIN 4062406577674

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000275015.

Uporaba:

Za zarezovalno struženje od premera Dmin = 14 mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico