{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Širina zareze w | 1,5 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Sistemski ključ | da | |
| tmaks za notranjo obdelavo | 3 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 14 mm | |
| Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 78 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 274170 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406785468 | |
| Številka proizvajalca | 274170 16/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |