List za zarezovanje eco za radialno zarezovanje, levi, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 274110 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levi
Notranje hlajenje ne
Sistemski ključ da
Celotna dolžina L 72 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 20 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 3 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274110 3
EAN/GTIN 4062406384395
Številka proizvajalca 274110 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo art. 273893273894; 319133 20/50.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala). Montažni ključ art. 279940 1–3 mm je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov