Adapter za nosilec rezila/osnovno držalo, za višino lista h5: 26mm

Št. art.: 274001 26
Popust
121,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino lista h5 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
Montažni vijak 279815 19
Prilagodni zatič s planimi površinami 279934 1
Prilagodni zatič 279936 1
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274001 26
EAN/GTIN 4067263449669
Številka proizvajalca 274001 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za neposredno prilagoditev vseh nosilcev rezila velikosti Medium/Medium-Plus art. 274010274137 z osnovnimi držali art. 273893; 273986; 273988; 273993; 274045; 278008 ali osnovnimi držali številnih drugih proizvajalcev.

Primerno za:

Osnovno držalo za list za zarezovanje.

Primerno za:

Nosilec rezila: Art. 274010274052; 274104274110; 274136274137 (Medium/Medium Plus)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov