Nosilec radialnih rezil Medium/Medium-Plus, levo, Velikost ploščice: 06mm

Št. art.: 274137 06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levo
Notranje hlajenje ne
možnost aksialnega zarezovanja Ne
tmaks 30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RC.T 0602
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274137 06
EAN/GTIN 4067263118527
Številka proizvajalca 274137 06
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularno kopirno orodje za struženje za rezalne globine do 70 mm.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave držala).