Vpenjalno držalo PENTACUT PCH-17 12/17 mm

Št. art.: 273950 12/17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 17 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 4 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 120 mm
OAH 17,6 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHRS 12-17
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273950 12/17
EAN/GTIN 7291075389562
Številka proizvajalca 3337214

Opis

Uporaba:

Za poravnano delo na ramenih obdelovanca pri širinah zareze med 0,25 mm in 3,18 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273956273959.

Opomba:

Za desna držala uporabite desne rezalne vložke, za leva držala uporabite leve rezalne vložke.

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse