Eco-nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje 26/39 mm

Št. art.: 273891 26/39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 26 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 39 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 13 mm
Vpenjalni vijak 279815 9
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273891 26/39
EAN/GTIN 4045197516701

Opis

Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. 273840273851.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Eco" Poglej vse
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
    ⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico