• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco-skärhållare konkav axiell, Vänster, ⌀-Område Instick D1 / D2: 26/39mm

Art-nr.: 273891 26/39
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273891 26/39
EAN/GTIN 4045197516701
Tillverkarens nummer 273891 26/39
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr 273840273851.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.