{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 43 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 60 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Širina zareze w | 3 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273828 43/60 | |
EAN/GTIN | 4045197867773 |