• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nož za notranje struženje, levi, ⌀ DS: 32mm

Št. art.: 273811 32
Popust
265,00 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 32 mm
Vrsta uporabe levi
Srednji premik L3 18,5 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 263 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273811 32
EAN/GTIN 4045197500052
Številka proizvajalca 273811 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
  • Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
  • Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273813; 273816; 273818; 273827.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.