• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Porte-outil droit − extérieur 0°, droite, Largeur queue b: 20mm

Réf.: 273800 20
Remise
141,00 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Longueur de tête L1 38 mm
Longueur totale L 138 mm
L2 22,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 273800 20
EAN / GTIN 4045197499912
Réf. fabricant 273800 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.
  • Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.
  • Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.