List za zarezovanje eco 26/2 mm

Št. art.: 273781 26/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 26 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
Celotna dolžina L 120 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273781 26/2
EAN/GTIN 4062406770310

Opis

Uporaba:

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656273749.

Primerno za:

Držalo art. 273984273994 ali 319132319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki
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
    Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico