HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano 130-180 mm

Št. art.: 273768 130-180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 32 mm
Dolžina glave L1 51 mm
B 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHR 25-130-5T32
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273768 130-180
EAN/GTIN 7291075033458
Številka proizvajalca 2500065

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse
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
    Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico