Držalo za zarezovalno struženje 16/1,5 mm

Št. art.: 273757 16/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 10,5 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Širina držala b 16 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273757 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720177

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico