{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina zareze w | 5 mm | |
| Glavna uporaba | P | |
| Dodatna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Zvrst | HB7020 | |
| Rezalni material | HM | |
| Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
| Globina reza ap | 1 mm - 2,7 mm | |
| Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Radij rezila R | 0,4 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
| Številka izdelka | 273729 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197486660 | |
| Številka proizvajalca | 273729 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |