{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 5 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,4 mm | |
| Typ | HB7020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Povlak | PVD | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,4 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 5 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 1 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 1 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 5 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020 | |
| Označení řezné destičky | QNGA050004 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273729 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197486660 | |
| Číslo výrobce | 273729 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |