TANGGRIP TAG N-MF rezalni vložki 3,05/0,2 mm

Št. art.: 273632 3,05/0,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Širina zareze w 3,05 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Zvrst IC1010
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
Podajanje f 0,06 mm/v - 0,18 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija TANGGRIP-PL
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca TAG N3MF IC1010
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273632 3,05/0,2
EAN/GTIN 7291075325751
Številka proizvajalca 3340534

Opis

Izvedba:

Lomilci odrezkov z zaščitnim posnetim robom. Univerzalno za ISO-P in ISO-M. Za srednja podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610273614.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.