Zarezovalne ploščice z enim rezilom nevtralna, HB9140, Širina vboda w/kotni polmer R: 2mm

Št. art.: 273505 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,86 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,55 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne ploščice 1,6 mm
Dolžina rezalne plošče 9,28 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Radij kota, desno 0,25 mm
Radij kota, levo 0,25 mm
Kot posnetja roba, desno 0 stopinj
Kot posnetja roba, levo 0 stopinj
Širina posnetja roba, desno 0 mm
Širina posnetja roba, levo 0 mm
Širina posnetja 0,6 mm
Kot posnetja 8,5 stopinj
Širina zareze 2 mm
Koničasta freza 0 mm
Radij konice 0 mm
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeno
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Število rezil 1 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material nerjavno jeklo (M)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 1 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273505 2
EAN/GTIN 4062406531126
Številka proizvajalca 273505 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.