• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă de retezare neutru, HB9140, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2mm

Cod articol.: 273505 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,19 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,99 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.380 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcuței de tăiere S 1,6 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 9,28 mm
Model cu plăcuță neutru
Rază colț, dreapta R 0,25 mm
Rază colț, stânga R 0,25 mm
Unghi teșirii colțului, dreapta 0 grad
Unghi teșirii colțului, stânga 0 grad
Lățimea teșirii colțului, dreapta 0 mm
Lățimea teșirii colțului, stânga 0 mm
Lățimea șanfrenului C 0,6 mm
Unghi șanfrenului 8,5 grad
Lăţime de canelare w 2 mm
Șanfrenare vârf C 0 mm
Raza vârfului R 0 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273505 2
EAN / GTIN 4062406531126
Număr producător 273505 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
80
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.