Varčno pakiranje ploščica za odrezovanje nevtralno 50 kosov HB9140

Št. art.: GG2723 2
Nastavi ceno 50 kos (5,78 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba rezalne plošče nevtralna
Širina zareze 2 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo)
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Primerno za material nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave odrezovanje (ESA)
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2723 2
EAN/GTIN 4069515080668
Številka proizvajalca GG2723 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.