Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5° 60/11 mm

Št. art.: 272111 60/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 10 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 7,3 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272111 60/11
EAN/GTIN 4045197584175

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.
Z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli