Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5° 40/16 mm

Št. art.: 272111 40/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 20 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11,5 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 5
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272111 40/16
EAN/GTIN 4045197430625

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.
Z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli