{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura nadomestnih delov | 279981 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 272015 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983046 |