Držalo za zunanje struženje 20/16 mm

Št. art.: 272015 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura nadomestnih delov 279981 1
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272015 20/16
EAN/GTIN 4045197983039

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.