Držalo za struženje GARANT Master Eco, vpenjalna spona 25/16 mm

Št. art.: 272005 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 1,5° 279819 2
Vijak za podložno ploščico 279824 1
Spona, vijak, O-obroč 279835 4
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272005 25/16
EAN/GTIN 4067263122708

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse