Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, desna 28

Št. art.: 270828 28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,06 € / kos
  • od 10 kos
    17,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU7315
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Število korakov/colo 28
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270828 28
EAN/GTIN 4045197765260

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.