• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de perfil total 55° interior, derecha 28

Número de artículo: 270828 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,39 € / Unidad
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Tipo de rosca: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7315
Tipo de rosca BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Espesor 3,6 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Número de hilos / pulgada 28
Material de corte MD
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil de plaquita de corte Perfil total
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270828 28
EAN / GTIN 4045197765260

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo