{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | IC908 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 8 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 5,5 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 20 mm | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 3,1 mm/v | |
Podajanje za aksialno zarezovanje | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Podajanje za plano struženje | 0,02 mm/v - 0,06 mm/v | |
Serija | MINCUT | |
Oznaka proizvajalca | MEFL 8-2.20-0.20 IC908 | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270428 2,2/8 | |
EAN/GTIN | 7291075359527 | |
Številka proizvajalca | 6410656 |