Nož za notranje struženje MINCUT, desno, ⌀ držala / velikost ploščice: 10/8mm

Št. art.: 270420 10/8
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
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINCUT
⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Srednji premik L3 7,4 mm
Širina funkcije f1 1,4 mm
Celotna dolžina L 102,5 mm
⌀ hlajenja d5 5 mm
Radialna širina f2 4,5 mm
Dolžina glave L2 12,5 mm
Radij R 3,8 mm
Oznaka proizvajalca MIFHR 10C-8
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270420 10/8
EAN/GTIN 7291075262384
Številka proizvajalca 2801522

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 270422270429.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse