Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva, Tip: 3

Št. art.: 269208 3
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva zlato/a; srebro
Premer d2 6 mm
Dolžina L 6 mm
Velikost d1, zunanji navoj M8 col
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka zunanji navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269208 3
EAN/GTIN 4069515028646
Številka proizvajalca 269208 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com