Aušinimo skysčio kištukinė jungtis, Tipas: 3

Prekės Nr.: 269208 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva aukso spalvos; sidabro spalvos
Skersmuo d2 6 mm
Ilgis L 6 mm
Dydis, išorinis sriegis M8 in
Produkto rūšis mova
Jungties tipas išorinis sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269208 3
EAN / GTIN 4069515028646
Gamintojo numeris 269208 3