Vpenjalni vijak 4

Št. art.: 269022 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX8
Navoj M2,5
Dolžina L 5,7 mm
Zatezni moment 1,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269022 4
EAN/GTIN 4960664071920
Številka proizvajalca TLD07863
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico