{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TDAT 070102 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7125-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 140 m/min | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268630 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057824 |