{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGW 160408 FN | |
Zvrst | MKD | |
Možnost naknadnega brušenja | da | |
Rezalni material | MKD | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | NK | |
Globina reza ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,005 mm/v - 0,08 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 266000 NK | |
EAN/GTIN | 4062406096304 |