Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij QC/32

Št. art.: 264890 QC/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 8×D
Nihanje z dušenjem
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 320 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 6 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 124 mm
priporočena dolžina odrezkov 128 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Primerne obračalne rezalne glave 264834; 264835
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264890 QC/32
EAN/GTIN 4062406231194

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse